![Indigo Lighting - MINI TIMY SENSOR 12W 1450Lm 3000-4000K IP66 BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/ou396nw31.jpg?ts=1704848577258)
Indigo Lighting - MINI TIMY SENSOR 12W 1450Lm 3000-4000K IP66 BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 1000 lm
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411373354600
Réf. Sonepar
02714335460
Réf. Fournisseur
OU396NW31
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
1000 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau diffus
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
diamètre externe
260 mm
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Oui
hauteur/profondeur
81 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.