![Indigo Lighting - MILO 4 5W 465Lm 2700K 40° DIM LAITON BROSSE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/wa235sw63.jpg?ts=1704848761075)
Indigo Lighting - MILO 4 5W 465Lm 2700K 40° DIM LAITON BROSSE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 465 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 40
facteur de puissance (cos phi) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373366474
Réf. Sonepar
02714336647
Réf. Fournisseur
WA235SW63
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
465 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
40
facteur de puissance (cos phi)
4
couleur du boîtier/corps
laiton
nombre de pôles
4
Applique murale décorative.