![Indigo Lighting - LINEAR 1 P 38W 6625Lm 75° NOIR MAT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/cl10105.jpg?ts=1704848806137)
Indigo Lighting - LINEAR 1 P 38W 6625Lm 75° NOIR MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 6850 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373370471
Réf. Sonepar
02714337047
Réf. Fournisseur
CL10105
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
température de couleur
3500...3500 K
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
6850 lm
couleur du boîtier/corps
noir
Suspension linéaire.