Indigo Lighting - JUNE 1 P 18W 3300Lm 120° DIM NOIR MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
flux lumineux utile - 3300 lm
Degré de protection (NEMA) - 1
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373363725
Réf. Sonepar
02714336372
Réf. Fournisseur
SU15605
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
18 W
flux lumineux utile
3300 lm
Degré de protection (NEMA)
1
couleur du boîtier/corps
noir
finition du paralume
mat
Suspension décorative.