Indigo Lighting - DOTS 12W 3000K 940Lm 45° DIM NOIR MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 940 lm
adapté à un montage sur rail - Non
puissance de lampe acceptée - 12...12 W
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411373360762
Réf. Sonepar
02714336076
Réf. Fournisseur
DO497WW05
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
940 lm
adapté à un montage sur rail
Non
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage encastré
Oui
Spot encastré pour éclairage d'accentuation.