![Indigo Lighting - CYCLO 24W 2100Lm 3000K IP65 ANTHRACITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/ou390ww24.jpg?ts=1704848736993)
Indigo Lighting - CYCLO 24W 2100Lm 3000K IP65 ANTHRACITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 24 W
flux lumineux utile - 2100 lm
couleur du boîtier/corps - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411373354846
Réf. Sonepar
02714335484
Réf. Fournisseur
OU390WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
24 W
flux lumineux utile
2100 lm
couleur du boîtier/corps
anthracite
Borne ronde pour éclairage extérieur.