![Indigo Lighting - BERN 12W 3000K 1030Lm 24° NOIR MAT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/tr280ww05.jpg?ts=1704848209391)
Indigo Lighting - BERN 12W 3000K 1030Lm 24° NOIR MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 1030 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373350992
Réf. Sonepar
02714335099
Réf. Fournisseur
TR280WW05
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP20
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
1030 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
source lumineuse fournie
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
surface brossée
Non
classe de protection
III
largeur
25 mm
réflecteur
blanc
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
DC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED tension constante
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
205 mm
hauteur/profondeur
48 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
Structure linéaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.