![Indigo Lighting - BENS P 6W 600Lm 3000K 120° IP54 ANTHRACITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/ou362ww24.jpg?ts=1704848793883)
Indigo Lighting - BENS P 6W 600Lm 3000K 120° IP54 ANTHRACITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 600 lm
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373346100
Réf. Sonepar
02714334610
Réf. Fournisseur
OU362WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
600 lm
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Oui
couleur de la lumière
blanc
classe de protection
I
largeur
54 mm
douille
sans
avec plaque de base
Non
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
160 mm
hauteur/profondeur
650 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
type de luminaire
borne lumineuse
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.