![Indigo Lighting - ALTO 2 GU10 MAX 2X35W IP54 NOIR MAT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/ou50905.jpg?ts=1704848777451)
Indigo Lighting - ALTO 2 GU10 MAX 2X35W IP54 NOIR MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
Degré de protection (NEMA) - 2
douille - GU10
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373368843
Réf. Sonepar
02714336884
Réf. Fournisseur
OU50905
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP54
Degré de protection (NEMA)
2
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
noir
finition du paralume
mat
Applique murale pour éclairage extérieur.