![Indigo Lighting - ALMA S 6W 200Lm 3000K 40°/ 80° IP54 ANTHRACITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/ou387ww24.jpg?ts=1704848171531)
Indigo Lighting - ALMA S 6W 200Lm 3000K 40°/ 80° IP54 ANTHRACITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
indice de protection (IP) - IP54
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 200 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373346155
Réf. Sonepar
02714334615
Réf. Fournisseur
OU387WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
indice de protection (IP)
IP54
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
200 lm
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
largeur
75 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
91 mm
hauteur/profondeur
71 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
Applique murale pour éclairage extérieur.