![Indigo Lighting - AL1014 RDX OUT 9W 940Lm 3000K IP44 DIM ANTHRACITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2714/ou327ww24.jpg?ts=1704848235946)
Indigo Lighting - AL1014 RDX OUT 9W 940Lm 3000K IP44 DIM ANTHRACITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 9 W
flux lumineux utile - 940 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373342775
Réf. Sonepar
02714334277
Réf. Fournisseur
OU327WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
9 W
flux lumineux utile
940 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
500...500 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
820...820 lm
source lumineuse fournie
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
surface brossée
Non
classe de protection
III
diamètre externe
82 mm
réflecteur
ultra brillant
douille
sans
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
DC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
46.5 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
Spot encastré rond orientable.