![Ilme - Insert femelle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27 série SQUICH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/440/CSHF_16_F.jpg?ts=1704847308954)
Ilme - Insert femelle 16P+T 16A 500V gabarit 77.27 série SQUICH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de pôles - 16
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant assigné In - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015747019255
Réf. Sonepar
00440002083
Réf. Fournisseur
CSHF16
Réf. Commerciale
Ilme
tension assignée (Ue)
500 V
nombre de pôles
16
finition des contacts
douille
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
courant assigné In
16 A
matériau du revêtement de contact
argent
degré de pollution
3
insert de contact sans contact
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
avec conducteur de protection
Oui
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
Insert femelle 16 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 77.27 série SQUICH®