![Ilme - Boîte aluminium 12 trous diam.22 avec 1 entrée de câble M32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/440/A2M_1520.12_F.jpg?ts=1704847226705)
Ilme - Boîte aluminium 12 trous diam.22 avec 1 entrée de câble M32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 12
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
indice de protection (IP) - IP65
diamètre des ouvertures - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747173926
Réf. Sonepar
00440717392
Réf. Fournisseur
A2M1520.12
Réf. Commerciale
Ilme
nombre de postes de commande
12
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
indice de protection (IP)
IP65
diamètre des ouvertures
12 mm
Boîte aluminium dimensions extérieures : 152x205x102 mm avec 12 trous diamètre 22mm avec 1 entrée de câble M32