![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4949/YSLJZ_BD.jpg?ts=1704850106438)
ID Cables - YSLY OZ 2 X 0,75MM² NOIR NUMEROTES
![ID CABLES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04949.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
diamètre externe approx. - 5.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290015116
Réf. Sonepar
04949000653
Réf. Fournisseur
YSLOZ2X075GL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
75 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
diamètre externe approx.
5.1 mm
avec conducteur de protection
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
YSLY OZ 2 X 0,75MM² NOIR NUMEROTES TOURET 3000M