![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4949/SYTGR_BD.jpg?ts=1704849893285)
ID Cables - SYT 7P AWG20 - GRIS TOURET 1000 M
![ID CABLES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04949.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 7
diamètre externe approx. - 8.9 mm
taille AWG - 20
nombre d'éléments de câblage - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290011880
Réf. Sonepar
04949000444
Réf. Fournisseur
SYT720GR10
Réf. Commerciale
ID Cables
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
7
diamètre externe approx.
8.9 mm
taille AWG
20
nombre d'éléments de câblage
1
marquage du conducteur
couleur
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
SYT 7P AWG20 - GRIS TOURET 1000 M