![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4949/BUSPR_BD.jpg?ts=1704849507070)
ID Cables - PROFIBUS PR 1 P 0,64 AWG22 PVC VIOLET
![ID CABLES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04949.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.64 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 1
nombre de brins - 2
diamètre externe approx. - 7.9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290002949
Réf. Sonepar
04949000025
Réf. Fournisseur
BUSPR
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
0.64 mm²
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
1
nombre de brins
2
diamètre externe approx.
7.9 mm
taille AWG
22
marquage du conducteur
chiffres
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
violet
blindage sur élément de câblage
feuille + tresse
blindage sur câblage
feuille + tresse
PROFIBUS PR 1 P 0,64 AWG22 PVC VIOLET TOURET 1000 M