![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4949/LIYCY_BD.jpg?ts=1704849910595)
ID Cables - LIYCY 2 X 0,75MM BLINDE CODE COULEUR
![ID CABLES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04949.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
marquage du conducteur - couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage - tresse
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3611290006213
Réf. Sonepar
04949000130
Réf. Fournisseur
LIYCY2X075T1000
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
2
marquage du conducteur
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage
tresse
couleur de gaine
marron
diamètre externe approx.
5.3 mm
LIYCY 2 X 0,75MM BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M