![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4949/INSTRUM_BD.jpg?ts=1704850079990)
ID Cables - INSTRUM 1 P 0,9 ECRAN GAL BLEU SANS FEUILLARD BLEU
![ID CABLES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04949.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.88 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement - 85...85 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - 85...85 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290000051
Réf. Sonepar
04949000003
Réf. Fournisseur
01IP09EGSFGL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
0.88 mm²
nombre de conducteurs
1
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
85...85 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
85...85 °C
diamètre externe approx.
6.6 mm
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
bleu
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
INSTRUM 1 P 0,9 ECRAN GAL BLEU SANS FEUILLARD BLEU TOURET 3000M