ID Cables - CR1/C1 ANTI FEU TEL 2 P 9/10 TOURET 1000 M
![ID CABLES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04949.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 18
nombre de brins - 2
diamètre externe approx. - 7 mm
marquage du conducteur - chiffres
ignifugé - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290002659
Réf. Sonepar
04949000229
Réf. Fournisseur
AFT2P09T1000
Réf. Commerciale
ID Cables
nombre de conducteurs
18
nombre de brins
2
diamètre externe approx.
7 mm
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
non
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
CR1/C1 ANTI FEU TEL 2 P 9/10 TOURET 1000 M