ID Cables - CR1/C1 ANTI FEU 2 X 2,5 MM² TOURET 500 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
diamètre externe approx. - 11.2 mm
marquage du conducteur - chiffres
ignifugé - non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290002369
Réf. Sonepar
04949000212
Réf. Fournisseur
AF2X25T500
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
2
diamètre externe approx.
11.2 mm
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
non
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
Blindage
Non
CR1/C1 ANTI FEU 2 X 2,5 MM² TOURET 500 M