ID Cables - COAX TV PHYS 75OHM 17dB PVC BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement - 40 mm
matériau du conducteur intérieur - cuivre
impédance caractéristique - 75 Ohm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290029793
Réf. Sonepar
04949002043
Réf. Fournisseur
IDC17V500
Réf. Commerciale
ID Cables
matériau de la gaine
PVC
diamètre du conducteur intérieur
1.13 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
40 mm
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
75 Ohm
diélectrique
autre
armature
Oui
couleur de gaine
blanc
COAX TV PHYS 75OHM 17dB PVC BLANC TOURET 500 M