![ID Cables - COAX TV PHYS 75OHM 17dB PVC BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4949/IDC17V100.jpg?ts=1704850133529)
ID Cables - COAX TV PHYS 75OHM 17dB PVC BLANC
![ID CABLES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04949.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement - 40 mm
matériau du conducteur intérieur - cuivre
impédance caractéristique - 75 Ohm
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290029786
Réf. Sonepar
04949002042
Réf. Fournisseur
IDC17V100
Réf. Commerciale
ID Cables
matériau de la gaine
PVC
diamètre du conducteur intérieur
1.13 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
40 mm
matériau du conducteur intérieur
cuivre
impédance caractéristique
75 Ohm
diélectrique
autre
armature
Oui
couleur de gaine
blanc
COAX TV PHYS 75OHM 17dB PVC BLANC BOBINE 100 M