![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4949/2YSLCY_BD.jpg?ts=1704849860850)
ID Cables - 2YSL(ST)CY-J 0,6/1KV 4G25 PVC NOIR
![ID CABLES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04949.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
diamètre externe approx. - 28.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834019516
Réf. Sonepar
04949000722
Réf. Fournisseur
2YSLCY4G25MM
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
25 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
diamètre externe approx.
28.4 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
tension nominale U
1000 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
tresse
2YSL(ST)CY-J 0,6/1KV 4G25 PVC NOIR