![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4949/2YSLCY_BD.jpg?ts=1704849791874)
ID Cables - 2YSL(ST)CY-J 0,6/1KV 4G10 PVC NOIR
![ID CABLES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04949.gif?ts=1646344049345&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
diamètre externe approx. - 20 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834019493
Réf. Sonepar
04949000714
Réf. Fournisseur
2YSLCY4G10
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
diamètre externe approx.
20 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
tension nominale U
1000 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
tresse
2YSL(ST)CY-J 0,6/1KV 4G10 PVC NOIR