Iboco - Té de dérivation pour TerCia TA-C45 164x55 et 200x55 alucolor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 134 mm
profondeur - 55 mm
couleur - autre
nombre de couvercles - 0
matériau - plastique
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8015892000238
Réf. Sonepar
00055200023
Réf. Fournisseur
B45258
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
134 mm
profondeur
55 mm
couleur
autre
nombre de couvercles
0
matériau
plastique
largeur de la dérivation
134 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Non
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
Té de dérivation pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 164x55 et 200x55 alucolor RAL9006
Les Atouts de l'article:
Tés de dérivation NTAC 164
Alimentation du conduit de ceinturage par la TA-C45 164/3x55
LES +
Compatibilité inter-systèmes - Facilité d’installation
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.