Iboco - Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 UTP 2 modules noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - UAE/IAE
couleur - noir
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement antibactérien - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892625110
Réf. Sonepar
00055262511
Réf. Fournisseur
B45072
Réf. Commerciale
Iboco
utilisation
UAE/IAE
couleur
noir
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9005
serre cable
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 UTP 2 modules noire RAL9005
Les Atouts de l'article:
Prises RJ45
Gamme complète : Cat 6 FTP, 6A STP, 6 STP, 6 UTP - Double système d’accroche - Des connexions toujours dans le bon sens pour positionner vos prises à l’horizontale ou à la verticale - Noyau 3M™
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Optimisation des stocks - Gain de temps
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.