Iboco - Prise TerCia 2 pôles + terre simple alucolor
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
couleur - titane
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
broche de mise la terre de sécurité - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892624458
Réf. Sonepar
00055262445
Réf. Fournisseur
B45003
Réf. Commerciale
Iboco
modèle
broche de contact de protection
couleur
titane
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
type de chargeur USB
autre
nombre de modules (construction modulaire)
2
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9005
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec microfusible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
22.8 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Prise TerCia 2 pôles + terre simple alucolor RAL9006