![Iboco - Nourrice à équiper TerCia NRC-C45 8 modules 22.5x45 Alu Anodisé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/nourrice_a_equiper_tercia_nrc-c45_8_modules_b45601_car_bd.jpg?ts=1704842473423)
Iboco - Nourrice à équiper TerCia NRC-C45 8 modules 22.5x45 Alu Anodisé
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - montage en saillie
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
forme - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892626339
Réf. Sonepar
00055262633
Réf. Fournisseur
B45601
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
autre
modèle
montage en saillie
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
forme
carré
profondeur d'encastrement
45 mm
extensible
Non
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
longueur
220 mm
matériau
aluminium
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Non
hauteur
55 mm
largeur
55 mm
Nourrice à équiper TerCia NRC-C45 8 modules 22.5x45 Alu Anodisé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.