![Iboco - Nourrice équipée TerCia NRC-C45 3 prises 2P+T détrompées Alu Anodisé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/nourrice_3_prises_2p_plus_t_detrompees_tercia_nrc-c45_b45630_car_bd.jpg?ts=1704842519546)
Iboco - Nourrice équipée TerCia NRC-C45 3 prises 2P+T détrompées Alu Anodisé
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - montage en saillie
nombre de prises avec contact de terre - 3
nombre de raccordements HDMI - 0
forme - carré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892626476
Réf. Sonepar
00055262647
Réf. Fournisseur
B45630
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
autre
modèle
montage en saillie
nombre de prises avec contact de terre
3
nombre de raccordements HDMI
0
forme
carré
extensible
Non
tension nominale
250 V
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
protection contre les surtensions
Non
longueur
175 mm
matériau
aluminium
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Non
hauteur
55 mm
largeur
55 mm
Nourrice équipée TerCia NRC-C45 3 prises 2P+T détrompées sur bornier Alu Anodisé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.