![Iboco - Nourrice équipée TerCia NRC-C45 2 prises RJ45 1 mod Catégorie 6 FTP Alu Anodisé](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/nourrice_2_prises_rj45_tercia_nrc-c45_1_module_cat6_ftp_b45700_car_bd.jpg?ts=1704842455222)
Iboco - Nourrice équipée TerCia NRC-C45 2 prises RJ45 1 mod Catégorie 6 FTP Alu Anodisé
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - montage en saillie
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
forme - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892626650
Réf. Sonepar
00055262665
Réf. Fournisseur
B45700
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
autre
modèle
montage en saillie
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
forme
carré
profondeur d'encastrement
45 mm
extensible
Non
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
2
protection contre les surtensions
Non
longueur
240 mm
matériau
aluminium
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Non
hauteur
55 mm
largeur
55 mm
Nourrice équipée TerCia NRC-C45 2 prises RJ45 de 1 module Catégorie 6 FTP + 2 obturateurs 1 module Alu Anodisé Alu Anodisé
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.