![Iboco - Manchon étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 40 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/manchon_sistemastop_mstn_accessoire_tube_irl_3321_hk_tubitech_diametre_40_b05390_car_bd.jpg?ts=1704842509346)
Iboco - Manchon étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 40 gris
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - écartement
matériau - plastique
pour diamètre de tube nominal - 40 mm
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010730501441
Réf. Sonepar
00055005390
Réf. Fournisseur
B05390
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
gris
modèle
écartement
matériau
plastique
pour diamètre de tube nominal
40 mm
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
Manchon étanche sistemastop pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 40 gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Manchon MSTN
Raccorder 2 tubes rigides de diamètre identique - Insertion rapide, auto-extinguible
Raccordements côté tube
Double joint IP67 - Positionnement par clipsage (par petite rotation du tube) - Compensation des variations des diamètres de tubes prévues par la norme en garantissant l’IP67
LES +
Mise en oeuvre facilitée (montage et démontage) - Gain de temps - Etanchéité renforcée garantie
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.