Iboco - Jonction couvercle appareillage pour TerCia TA-C45 blanc old
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - lisse
largeur de la partie supérieure - 45 mm
doublage de coupe - Oui
feuille de protection - Oui
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892605617
Réf. Sonepar
00055004569
Réf. Fournisseur
B04569
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
blanc
modèle
lisse
largeur de la partie supérieure
45 mm
doublage de coupe
Oui
feuille de protection
Oui
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
type de fixation
intérieur
diamètre de l'ouverture
0 mm
avec champ d'inscription
Non
Jonction couvercle appareillage pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 blanc RAL9010 old