![Iboco - Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 120x40 1 compartiment blanche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/goulotte_distribution_cloisonnable_ta-g_120x40_b01783_car_bd.jpg?ts=1704842513755)
Iboco - Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 120x40 1 compartiment blanche
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 120 mm
hauteur - 40 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892017830
Réf. Sonepar
00055001783
Réf. Fournisseur
B01783
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
blanc
largeur
120 mm
hauteur
40 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
3
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Oui
section transversale utile
4000 mm²
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
5...60 °C
numéro RAL
9010
sans halogène
Non
Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 120x40 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.