![Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 80x80 grise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/goulotte_cablage_pas_12_5_fente_6_lamelle_6_5_t1-d_80x80_b12523_car_bd.jpg?ts=1704842433676)
Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 80x80 grise
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
finition de paroi latérale - rainuré
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892607345
Réf. Sonepar
00055260734
Réf. Fournisseur
B12523
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
gris
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
finition de paroi latérale
rainuré
type de fixation
perforation du fond
section transversale utile
5660 mm²
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
avec partie supérieure
Oui
numéro RAL
7030
autoextinguible
Oui
longueur
2000 mm
matériau
PVC
flexible
Non
sans halogène
Non
Goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 80x80 grise RAL7030, longueur de 2m (socle + couvercle)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.