![Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 80x100 grise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/goulotte_cablage_sans_halogene_pas_12_5_fente_6_lamelle_6_5_t1-zh_80x100_b12591_car_bd.jpg?ts=1704842479215)
Iboco - Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 80x100 grise
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 80 mm
hauteur - 100 mm
finition de paroi latérale - rainuré
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892628227
Réf. Sonepar
00055262822
Réf. Fournisseur
B12591
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
gris
largeur
80 mm
hauteur
100 mm
finition de paroi latérale
rainuré
type de fixation
perforation du fond
section transversale utile
6738 mm²
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
avec partie supérieure
Oui
numéro RAL
7035
diamètre
0 mm
autoextinguible
Oui
longueur
2000 mm
matériau
ABS
flexible
Non
sans halogène
Oui
Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-ZH 80x100 grise RAL7035, longueur de 2m (socle + couvercle)
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.