![Iboco - Gaine spiralée Spiralite 9/12 auto-extinguible PA4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/gaine_spiralee_polyethylene_auto_extinguible_spiralite_pa4_b00984_car_bd.jpg?ts=1704842512406)
Iboco - Gaine spiralée Spiralite 9/12 auto-extinguible PA4
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
type de fixation - autre
section transversale utile - 64 mm²
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892009842
Réf. Sonepar
00055000984
Réf. Fournisseur
B00984
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
blanc
matériau
plastique
type de fixation
autre
section transversale utile
64 mm²
qualité du matériau
autre
longueur
20000 mm
Gaine spiralée Spiralite 9/12 en polyéthylène auto-extinguible PA4
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.