![Iboco - Gaine spiralée Spiralite 8/10 auto-extinguible PA3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/gaine_spiralee_polyethylene_auto_extinguible_spiralite_pa3_b00983_car_bd.jpg?ts=1704842513056)
Iboco - Gaine spiralée Spiralite 8/10 auto-extinguible PA3
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
type de fixation - autre
section transversale utile - 50 mm²
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892009835
Réf. Sonepar
00055000983
Réf. Fournisseur
B00983
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
blanc
matériau
plastique
type de fixation
autre
section transversale utile
50 mm²
qualité du matériau
autre
longueur
25000 mm
Gaine spiralée Spiralite 8/10 en polyéthylène auto-extinguible PA3
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.