![Iboco - Gaine chaussette Tracy diamètre 10 TY10 noire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/gaine_chaussette_tracy_ty10_diametre_10_b05232_rec_bd.jpg?ts=1704842514273)
Iboco - Gaine chaussette Tracy diamètre 10 TY10 noire
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé
matériau - plastique
diamètre nominal - 10 mm
diamètre du faisceau - 10...17 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892052329
Réf. Sonepar
00055005232
Réf. Fournisseur
B05232
Réf. Commerciale
Iboco
traitement de la surface
galvanisé
matériau
plastique
diamètre nominal
10 mm
diamètre du faisceau
10...17 mm
couleur
noir
sans halogène
Oui
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
qualité du matériau
polyester (PET)
température
-50...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
homologation selon UR
Non
Gaine chaussette Tracy diamètre 10 TY10 noire
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.