![Iboco - Gaine chaussette Tracy diamètre 5 TY5 noire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/gaine_chaussette_tracy_ty5_diametre_5_b05231_rec_bd.jpg?ts=1704842421379)
Iboco - Gaine chaussette Tracy diamètre 5 TY5 noire
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
diamètre nominal - 5 mm
diamètre du faisceau - 5...8 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892052312
Réf. Sonepar
00055005231
Réf. Fournisseur
B05231
Réf. Commerciale
Iboco
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
diamètre nominal
5 mm
diamètre du faisceau
5...8 mm
couleur
noir
sans halogène
Oui
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
Non
qualité du matériau
polyester (PET)
température
-50...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
Gaine chaussette Tracy diamètre 5 TY5 noire
Les Atouts de la gamme:
APPLICATION
Indispensables pour confectionner des faisceaux demandant une protection mécanique renforcée
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.