![Iboco - Couvercle supplémentaire pour TPD 37,5x50 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/couvercle_supplementaire_cov_accessoire_goulotte_distribution_ascenseur_tpd_largeur_37_5_b09583_car_bd.jpg?ts=1704842510855)
Iboco - Couvercle supplémentaire pour TPD 37,5x50 gris
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
sans halogène - Non
pour largeur de canal - 37 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892095838
Réf. Sonepar
00055009583
Réf. Fournisseur
B09583
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
gris
sans halogène
Non
pour largeur de canal
37 mm
longueur
2000 mm
Couvercle supplémentaire pour goulotte d'ascenseur TPD 37,5x50 gris RAL7030, longueur standard 2m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.