![Iboco - Couvercle supplémentaire pour T1-N 120x60 120x80 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/couvercle_supplementaire_cov_accessoire_goulotte_cablage_t1-n_largeur_120_b00707_car_bd.jpg?ts=1704842469357)
Iboco - Couvercle supplémentaire pour T1-N 120x60 120x80 gris
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
sans halogène - Non
pour largeur de canal - 120 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892007077
Réf. Sonepar
00055000707
Réf. Fournisseur
B00707
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
gris
sans halogène
Non
pour largeur de canal
120 mm
longueur
2000 mm
Couvercle supplémentaire pour goulotte de câblage au pas de 20 T1-N 120x60 120x80 gris RAL7030, longueur standard 2m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.