![Iboco - Couvercle sans halogène supplémentaire pour T1-ZH 120x80 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/couvercle_supplementaire_cov-zh_accessoire_goulotte_cablage_sans_halogene_t1-zh_largeur_120_b01216_car_bd.jpg?ts=1704842473894)
Iboco - Couvercle sans halogène supplémentaire pour T1-ZH 120x80 gris
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
sans halogène - Oui
pour largeur de canal - 120 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892628388
Réf. Sonepar
00055262838
Réf. Fournisseur
B01216
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
gris
sans halogène
Oui
pour largeur de canal
120 mm
longueur
2000 mm
Couvercle sans halogène supplémentaire pour goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-ZH 120x80 gris RAL7035, longueur standard 2m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.