![Iboco - Couvercle sans halogène supplémentaire pour T1-ZH 40x40 40x60 40x80 40x100 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/couvercle_supplementaire_cov-zh_accessoire_goulotte_cablage_sans_halogene_t1-zh_largeur_40_b01212_car_bd.jpg?ts=1704842476326)
Iboco - Couvercle sans halogène supplémentaire pour T1-ZH 40x40 40x60 40x80 40x100 gris
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
sans halogène - Oui
pour largeur de canal - 40 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
28 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892628302
Réf. Sonepar
00055262830
Réf. Fournisseur
B01212
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
gris
sans halogène
Oui
pour largeur de canal
40 mm
longueur
2000 mm
Couvercle sans halogène supplémentaire pour goulotte de câblage au pas de12,5 T1-ZH 40x40 40x60 40x80 40x100 gris RAL7035, longueur standard 2m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.