![Iboco - Couvercle avec liseré supplémentaire pour T1-D 25x25 25x40 25x60 25x80 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/couvercle_supplementaire_cov-l_accessoire_goulotte_cablage_t1-d_largeur_25_b01251_car_bd.jpg?ts=1704842518160)
Iboco - Couvercle avec liseré supplémentaire pour T1-D 25x25 25x40 25x60 25x80 gris
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
sans halogène - Non
pour largeur de canal - 25 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892607482
Réf. Sonepar
00055260748
Réf. Fournisseur
B01251
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
gris
sans halogène
Non
pour largeur de canal
25 mm
longueur
2000 mm
Couvercle avec liseré supplémentaire pour goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-D 25x25 25x40 25x60 25x80 gris RAL7030, longueur standard 2m
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.