![Iboco - Coude étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 50 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/coude_sistemastop_cirn_accessoire_tube_irl_3321_hk_tubitech_diametre_50_b05397_car_bd.jpg?ts=1704842515791)
Iboco - Coude étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 50 gris
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
modèle - écartement
matériau - plastique
pour diamètre de tube nominal - 50 mm
surface polie - Non
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010730501519
Réf. Sonepar
00055005397
Réf. Fournisseur
B05397
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
gris
modèle
écartement
matériau
plastique
pour diamètre de tube nominal
50 mm
surface polie
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
angle du coude
90 °
avec manchon
Oui
sans halogène
Oui
flexible
Non
diamètre
50 mm
qualité du matériau
autre
Coude étanche sistemastop pour tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 50 gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Coude à 90° CIRN
Raccorder à 90° deux tubes rigides de diamètre identique - Insertion de tubes, auto-extinguible
Raccordements côté tube
Double joint IP67 - Positionnement par clipsage (par petite rotation du tube) - Compensation des variations des diamètres de tubes prévues par la norme en garantissant l’IP67
LES +
Mise en oeuvre facilitée (montage et démontage) - Gain de temps - Etanchéité renforcée garantie
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.