![Iboco - Cloison de séparation pour T1-D et T1-N 40x40 60x40 80x40 100x40](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/cloison_separation_sep-e_accessoire_t1-n_t1-d_tpd_profondeur_40_b00856_car_bd.jpg?ts=1704842511357)
Iboco - Cloison de séparation pour T1-D et T1-N 40x40 60x40 80x40 100x40
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
adapté à la profondeur de canal - 40 mm
traitement antibactérien - Non
Emballage et conditions
64 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892008562
Réf. Sonepar
00055000856
Réf. Fournisseur
B00856
Réf. Commerciale
Iboco
longueur
2000 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
adapté à la profondeur de canal
40 mm
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
Cloison de séparation pour goulottes de câblage au pas de 12,5 T1-D et au pas de 20 T1-N, dimensions 40x40 60x40 80x40 100x40, longueur standard 2m
Les Atouts de la gamme:
PRATICITE
Fixation sur porte performante - Nouvelle accroche couvercle : montage et démontage facilités, forte tenue à l’arrachement - Repérage : Des liserés assurent l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages
INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation
RIGIDITE
Garantie par les dimensions du profilé, l’épaisseur de la matière, la hauteur de la semelle - Pas de déformation à la fixation
PROTECTION OPTIMALE
Protection pour les fils et les mains du câbleur : pellicule de gomme jaune sur les lamelles, prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle
Protection électrique : hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis), composants de fixation nylon pour une isolation de classe 2
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.