![Iboco - Cadre pour montage vertical des appareillages 45x45 sur gamme TerCia](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/cadre_montage_vertical_ap-c45_cadre-45_accessoire_ta-c45_cls-c45_clm-c45_cle-c45_b45381_car_bd.jpg?ts=1704842513266)
Iboco - Cadre pour montage vertical des appareillages 45x45 sur gamme TerCia
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
verrouillable - Non
avec volet de protection - Non
avec zone de texte - Non
largeur d'appareil - 40 mm
hauteur d'appareil - 40 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892626100
Réf. Sonepar
00055262610
Réf. Fournisseur
B45381
Réf. Commerciale
Iboco
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
avec zone de texte
Non
largeur d'appareil
40 mm
hauteur d'appareil
40 mm
profondeur d'appareil
40 mm
Cadre pour montage vertical des appareillages 45x45 sur gamme TerCia
Les Atouts de l'article:
Cadre de montage vertical CADRE-45
Pour installer des commandes à la verticale
LES +
Gain de temps - Ergonomie
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.