Iboco - Boîte de sol TerCia BDS-C45 24 modules prof encastrement 80mm Dim 263x263mm Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur dimension extérieure - 263 mm
numéro RAL - 7011
nombre de prises avec contact de terre - 12
largeur dimension extérieure - 263 mm
largeur dimension d'encastrement - 244 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892626179
Réf. Sonepar
00055262617
Réf. Fournisseur
B45418
Réf. Commerciale
Iboco
longueur dimension extérieure
263 mm
numéro RAL
7011
nombre de prises avec contact de terre
12
largeur dimension extérieure
263 mm
largeur dimension d'encastrement
244 mm
couleur
gris
nombre de boîtes d'encastrement
3
matériau du boîtier/corps
autre
nombre d'entrées
2
installation sur du béton
Oui
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
longueur dimension d'encastrement
244 mm
profondeur d'encastrement min.
77 mm
adapté à un nettoyage humide
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
5 mm
matériau du couvercle
plastique
indice de protection (IP)
IP20
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
convient pour installation en intérieur
Oui
convient pour une installation extérieure
Non
traitement de la surface du couvercle
autre
traitement de surface du couvercle
autre
avec sortie de câble dans le couvercle
Oui
convient aux sols dans salles informatiques
Oui
charge du couvercle
1.5 kN
protection de la surface du boîtier
galvanisé
Boîte de sol TerCia 24 modules 22.5x45 profondeur d'encastrement 80mm Dim 263x263mm Encast 244x244mm épaisseur revêtement de sol max 5mm Gris RAL7011
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.