![Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 240x190 Prof. 90 grise à tétines IP55 960°C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/boite_derivation_etanche_standard_960_embouts_gradin_pico_bdd_240x190_gris_b05538_car_bd.jpg?ts=1704842515937)
Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 240x190 Prof. 90 grise à tétines IP55 960°C
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - autre
indice de protection (IP) - IP55
mode de pose - montage mural/au plafond
couleur - gris
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892055382
Réf. Sonepar
00055005538
Réf. Fournisseur
B05538
Réf. Commerciale
Iboco
garnissage
autre
indice de protection (IP)
IP55
mode de pose
montage mural/au plafond
couleur
gris
forme
rectangulaire
traitement de la surface
non traité
largeur
190 mm
sans halogène
Oui
profondeur
90 mm
pour diamètre du tube
autre
entrée de l'arrière
Oui
connectable
Non
type de traversée de boîtier
autre
pour poussière Ex-Zone
sans
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
couvercle transparent
Non
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
750 V
longueur
240 mm
plombable
Oui
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-25...60 °C
matériau
plastique
nombre d'entrées
10
fixation du couvercle
vissé
avec blindage
Oui
résistant aux intempéries
Oui
Boîte de dérivation étanche Pico 240x190 profondeur 90 grise RAL7035 à tétines IP55 IK08 960°C
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.