![Iboco - Bloc polystyrène réservation béton pour TerCia BDS-C45 18 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/boite_reservation_beton_bep-bds2_accessoire_boite_de_sol_tercia_bds-c45_18_modules_b45462_car_bd.jpg?ts=1704842419598)
Iboco - Bloc polystyrène réservation béton pour TerCia BDS-C45 18 modules
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 200 mm
forme - rectangulaire
longueur - 253 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892629026
Réf. Sonepar
00055262902
Réf. Fournisseur
B45462
Réf. Commerciale
Iboco
largeur
200 mm
hauteur
200 mm
forme
rectangulaire
longueur
253 mm
Bloc polystyrène réservation béton pour boîte de sol TerCia BDS-C45 18 modules
Les Atouts de l'article:
Kit réservation béton BEP-BDS
Utilisation simple et facile en 4 étapes : Assemblez le support de réservation béton BEP-BDS1 et faites passer les câbles - Positionnnez la boîte de réservation béton BEP-BDS2 - Faites couler la chape de béton - Remplacez le kit de réservation béton par votre boîte de sol
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.